Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 1x3.5mm - 2x3.5mm, 0.2m Audio-Kabel 0,2 m 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 1x3.5mm - 2x3.5mm, 0.2m Audio-Kabel 0,2 m 3.5mm Schwarz
LogiLink 1x3.5mm - 2x3.5mm, 0.2m Audio-Kabel 0,2 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19410084
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1046
EAN/GTIN:
     4052792008807
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
  • Anschluss 1: 3,5mm Stereo Stecker. - Anschluss 2: 2x 3,5mm Stereo Buchse. - Farbe: Schwarz. - Länge: 0,20 m.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x 3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Warentarifnummer (HS)
85189000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.