Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-DELOCK-71000 Herst.-Nr.: 71000 EAN/GTIN: 4043619710003 |
| |
|
| | |
| Das USB Slotblech von Delock, zum Einbau in ein Standard PCI Slot, ermöglicht Ihnen einen internen 5pin USB Anschluss nach außen zu führen und somit Ihren PC um 2 externe USB2.0-A Ports zu erweitern. Sie können an die USB Ports verschiedene Geräte, wie z.B. Card Reader, externe Gehäuse, MP3 Player etc. anschließen. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.3 m | | Anschluss 2 | USB A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,97* | € 4,20* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,99* | € 4,23* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 3,19* | € 4,50* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,32* | € 4,68* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 3,40* | € 4,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|