Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41351 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 41351 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Grau
Lindy 41351 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Grau
Lindy 41351 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Grau
Lindy 41351 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Grau
Lindy 41351 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Grau
Lindy 41351 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Grau
Lindy 41351 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19380683
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41351
EAN/GTIN:
     4002888413510
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D
Monitorkabel mit Micro HDMI Typ D Stecker an HDMI Typ A Stecker (19-polig, vergossen) für digital angesteuerte Monitore, Projektoren, Plasma- und LCD-TVs
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ D (Mikrofon)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
1.4
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.