Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 40581 Kabelbinder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 40581 Kabelbinder Schwarz
Lindy 40581 Kabelbinder Schwarz
Lindy 40581 Kabelbinder Schwarz
Lindy 40581 Kabelbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19380654
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     40581
EAN/GTIN:
     4002888405812
Suchbegriffe:
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Flexible Kabelspirale mit praktischer Einziehhilfe!

- zum Verlegen aller Arten von Kabeln.
- Länge: 5m.
- Durchmesser: ca. 25mm.
- Farbe: schwarz.
- mit Clip zum praktischen Bündeln und Einführen mehrerer Kabel in den Spiralschlauch.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
39239000
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.