Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 84494 Audio-Kabel 1,5 m 2 x RCA RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 84494 Audio-Kabel 1,5 m 2 x RCA RCA Schwarz
DeLOCK 84494 Audio-Kabel 1,5 m 2 x RCA RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19342406
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84494
EAN/GTIN:
     4043619844944
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Mit diesem Delock Cinchkabel wandeln Sie den Stereo Cinch Anschluss in einen Mono Cinch Anschluss um.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
2 x RCA
Anschluss 2
RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.