Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington D5215 Schwarz 2300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Remington D5215 Schwarz 2300 W
Remington D5215 Schwarz 2300 W
Remington D5215 Schwarz 2300 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19296424
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     45503560100
EAN/GTIN:
     4008496791057
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Leistungen
Cool Shot Funktion
Ja
Ionenfunktion
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Anzahl der Heizstufen
3
Lieferumfang
Konzentratordüse
Ja
Diffuser-Ausgießer
Ja
Energie
Leistung
2300 W
Weitere Suchbegriffe: remington föhn, föhn, föhn 2300w, Föhns, Föns, Föne
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,97667*
€ 34,48224
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,57667*
€ 34,00624
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,45667*
€ 32,67344
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.