Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 9182801 Handgelenkstütze Schaum, Polyurethan Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 9182801 Handgelenkstütze Schaum, Polyurethan Schwarz
Fellowes 9182801 Handgelenkstütze Schaum, Polyurethan Schwarz
Fellowes 9182801 Handgelenkstütze Schaum, Polyurethan Schwarz
Fellowes 9182801 Handgelenkstütze Schaum, Polyurethan Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1897601
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9182801
EAN/GTIN:
     799916024605
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
456.3 x 85.7 x 15.9 mm
Gewicht
200 g
Merkmale
Material
Schaum, Polyurethan
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
9112201
ab € 9,84*
Zubehör
Fellowes
9112301
ab € 4,88*
Zubehör
Fellowes
91137
ab € 10,09*
Zubehör
Fellowes
91177-72
ab € 5,21*
Zubehör
Fellowes
91437
ab € 10,43*
Zubehör
Fellowes
9178201
ab € 6,97*
Zubehör
Fellowes
9178401
ab € 7,08*
Zubehör
Fellowes
9183201
ab € 10,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.