Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86321 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86321 Montage-Kit
DeLOCK 86321 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18649014
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86321
EAN/GTIN:
     4043619863211
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel schwarz
blinddeckel
Diese Keystone Abdeckungen von Delock können Sie z. B. als Staubschutz verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.

- Zum Einbau in Keystone Halterungen mit 19,2 x 14,9 mm
- Maße (LxBxH): 18,9 x 17,9 x 21,4 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.9 mm
Tiefe
18.9 mm
Höhe
21.4 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
18105
ab € 1,30*
Zubehör
Delock
88439
ab € 16,31*
Zubehör
Delock
18136
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.