Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41353 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 41353 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz, Gold
Lindy 41353 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz, Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18576860
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41353
EAN/GTIN:
     4002888413534
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Monitorkabel mit Micro HDMI Typ D Stecker an HDMI Typ A Stecker (19-polig, vergossen) für digital angesteuerte Monitore, Projektoren, Plasma- und LCD-TVs
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ D (Mikrofon)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.