Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aten USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD und integriertem PS/2-zu-USB-Wandler, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18522611
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-5202UP
EAN/GTIN:
     4710423770690
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
PC-Anschlussstecker: HDB und USB Konsolanschlüsse: 3 in 1 SPHD (Tastatur/Maus/Monitor) Länge: 1,8 m Mit eingebautem Konverter von USB auf PS/2 In der KVM-Kabeltabelle finden Sie die kompatiblen Produkte.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kabellänge
1.8 m
Video Porttyp
VGA
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
HD-15, USB A
Anschluss 2
SPHD-15
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 211,04*
Zubehör
Aten
CE250A
ab € 123,58*
Zubehör
Aten
CS1716A
ab € 262,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.