Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim DVD-R mattsilber, 50er-Spindel mit Folienverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim DVD-R mattsilber, 50er-Spindel mit Folienverpackung
Verbatim DVD-R mattsilber, 50er-Spindel mit Folienverpackung
Verbatim DVD-R mattsilber, 50er-Spindel mit Folienverpackung
Verbatim DVD-R mattsilber, 50er-Spindel mit Folienverpackung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18374688
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43788
EAN/GTIN:
     0023942437888
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Beim DVDR/RW-Sortiment von Verbatim kommt unsere bewährte MKM/Verbatim-Technologie zum Einsatz, dank derer jede Aufnahme qualitativ hochwertig ist. Dank der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Mitsubishi Chemical und in enger Zusammenarbeit mit Laufwerksherstellern kann die weitreichende Kompatibilität der Verbatim-Disks sichergestellt werden. Dies macht sie ideal für den Austausch von Computerdaten, Privatvideos, Fotos und Musik. Von Europas Nummer 1* für beschreibbare Medien
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
16 x
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Typ
DVD-R
Art der Oberfläche
Mattsilber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.