Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secomp 12.02.1074 Paralleles Kabel 1,8 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Secomp 12.02.1074 Paralleles Kabel 1,8 m Schwarz
Secomp 12.02.1074 Paralleles Kabel 1,8 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18364884
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     12.02.1074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
usb d-sub adapter db25
  • Zum Anschluß eines Druckers mit USB-Port an einen PC mit Parallel-Ausgang - Einfach zu installieren - Stromversorgung erfolgt über das mitgelieferte Netzteil - Farbe: schwarz - Anschluss am PC: SUB-D25 Buchse; Anschluss am Drucker: USB Typ B Buchse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
210 g
Technische Details
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
DB25
Anschluss 2
USB B
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.