Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 10m USB 3.0 M/M USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 10m USB 3.0 M/M USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
LogiLink 10m USB 3.0 M/M USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18302309
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0177
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
Produktinformationen "USB 3.0 Repeaterkabel, 10 m" von LogiLink Aktives USB 3.0 Verlängerungskabel von LogiLink zur Verlängerung eines USB 3.0 Ports um 10 Meter. Abwärtskompatibel zu USB 2.0/USB 1.1, maximale Übertragungsrate 5 Gbit/s.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
UA0400
ab € 151,10*
Sonstiges
LogiLink
UA0401
ab € 216,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.