Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19441 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19441 Montage-Kit
Walimex 19441 Montage-Kit
Walimex 19441 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18267779
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Der walimex pro Doppel-Klemmblock für Video Rigs dient als perfekte Überbrückung des Höhenunterschieds zwischen Rig und Objektiv. Mit Hilfe des Klemmblocks kann ein weiteres Paar Rundstäbe am Rig angebracht werden, um daran Zubehör wie z.B. eine Matte Box zu befestigen. Da Kameras mit Batteriehandgriffen zu hoch für die ideale Anbringung von Zubehör sind, ist der Klemmblock die optimale Lösung um dies auszugleichen. Er kann passend für eine Reihe von Kamera/Objektiv- Kombinationen eingesetzt werden. Die separat erhältlichen Rundstäbe finden Sie im Zubehör aufgelistet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
210 g
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
20 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.