Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sebo XP3 Trocken Staubbeutel 5,3 l 1300 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sebo XP3 Trocken Staubbeutel 5,3 l 1300 W Weiß
Sebo XP3 Trocken Staubbeutel 5,3 l 1300 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18034005
Hersteller:
     Sebo
Herst.-Nr.:
     9549
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
The single-engine SEBO PROFESSIONAL G with the practical telescopic hose together with integrated wand makes in two working widths with ease for the deep cleaning of smaller and larger objects - even in hard to reach corners. Depending on the carpet pile brush can be 4-way set manually. Should times a sock blocking the brush, the PROFESSIONAL G turns off automatically. The round brush can be removed, cleaned and replaced quite easily and without tools. The standard 3-fold filter system with powerful S-class filtration is ideal for allergy and asthma sufferers. Integrated accessories are conveniently stored on the device and can be adapted to the telescope tube as well as the integrated wand.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
448 mm
Gewicht
7700 g
Energie
Maximale Eingangsleistung
1300 W
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produkttyp
Aufrechter Staubsauger
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Produktfarbe
Weiß
Staubkapazität
5.3 l
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Ergonomie
Kabellänge
10 m
Leistungskontrolle
Automatisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 444,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,45*
€ 528,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,89*
€ 510,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,58*
€ 489,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,33*
€ 462,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,61*
€ 402,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.