| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-1796851 Herst.-Nr.: 7000714 EAN/GTIN: 4260134934114 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.8 m | | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | AWG Kabelgröße | 28 | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | Leitermaterial | Kupfer | | Plug | Ja | | Zertifizierung | UL2725 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf A Stecker, usb kabel schwarz typ a 1,8m, as-i kabel, usb anschlusskabel typ a |
| | |
| |