Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Gel wrist rest for keyboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg Gel wrist rest for keyboard
Sandberg Gel wrist rest for keyboard
Sandberg Gel wrist rest for keyboard
Sandberg Gel wrist rest for keyboard
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17854358
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     520-25
EAN/GTIN:
     5705730520259
Suchbegriffe:
Handgelenkauflage für Tastatur
Handgelenkstütze für Tastatur
Tastatur Handgelenkauflage
Tastatur Handgelenkstütze
Die Verwendung einer Handgelenkstütze reduziert die Verletzungsgefahr für Personen, die die Tastatur häufig verwenden. Diese Handgelenkstütze wird aus Gel gemacht, das sich unter den Handgelenken formt, um feste Unterstützung zu geben.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
460 x 75 x 17 mm
Gewicht
420 g
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
575 mm
Paketgewicht
477 g
Merkmale
Material
Gel
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.