Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco AIR-ANT2588P3M-N= Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 8 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco AIR-ANT2588P3M-N= Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 8 dBi
Cisco AIR-ANT2588P3M-N= Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 8 dBi
Cisco AIR-ANT2588P3M-N= Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 8 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17754651
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     AIR-ANT2588P3M-N=
EAN/GTIN:
     882658555015
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
wlan antenne 8dbi
wlan antenne
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
8 dBi
Frequenzband
2.4 - 2.5 / 5.15 - 5.9 GHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
178 mm
Verpackungsbreite
243.078 mm
Verpackungstiefe
335.026 mm
Verpackungshöhe
137.922 mm
Paketgewicht
1269.84 g
Merkmale
Antennentyp
Richtantenne
Antenne Steckertyp
N-Typ
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Polarisation
Duale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2:1
Montage
Wand
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: richtantenne cisco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 731,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,14*
€ 980,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,42*
€ 971,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,05*
€ 944,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,14*
€ 920,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,18*
€ 870,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.