Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon 5.25" BayExtension


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon 5.25" BayExtension
Sharkoon 5.25" BayExtension
Sharkoon 5.25" BayExtension
Sharkoon 5.25" BayExtension
Sharkoon 5.25" BayExtension
Sharkoon 5.25" BayExtension
Sharkoon 5.25" BayExtension
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17346239
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951013319
EAN/GTIN:
     4044951013319
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Der BayExtension-Einbaurahmen eignet sich zum gleichzeitigen Einbau von bis zu vier 2,5"-Festplatten oder SSDs. Alternativ können im BayExtension gleichzeitig eine 3,5"-Festplatte und zwei 2,5"-Festplatten oder SSDs montiert werden, wobei die 3,5"-Festplatte entkoppelt befestigt wird. Der Einbaurahmen wird in Standard-5,25"-Schächte von PC-Gehäusen eingesetzt und mit vier Feingewindeschrauben befestigt Das benötigte Zubehörmaterial und eine Kurzanleitung liegen dem Einbaurahmen bei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Breite
146 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
37 mm
Weitere Suchbegriffe: festplatten einbaurahmen, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.