Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safescan 130-0444 Falschgeld-Detektor Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safescan 130-0444 Falschgeld-Detektor Schwarz, Weiß
Safescan 130-0444 Falschgeld-Detektor Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17282426
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     130-0444
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
89 g
Merkmale
Unterstützte Währungen
Multi-Währung
Abfragung Type
Ultraviolett (UV)
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Ergonomie
Tragbar
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Safescan
132-0428
ab € 31,78*
Sonstiges
Safescan
131-0397
ab € 32,00*
Sonstiges
Safescan
131-0398
ab € 45,98*
Sonstiges
Safescan
132-0426
ab € 94,90*
Sonstiges
Safescan
132-0427
ab € 103,92*
Sonstiges
Safescan
132-0423
ab € 45,93*
Sonstiges
Safescan
132-0424
ab € 58,46*
Sonstiges
Safescan
132-0425
ab € 65,43*
Sonstiges
Safescan
131-0411
ab € 15,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.