Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Festplattenkabel
>
SATA Kabel
>
SATA Adapter
>
Artikel
StarTech.com Adapter Bracket für 2,5" auf 3,5" HDD - SATA Festplatten Einbaurahmen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-1687688
Hersteller:
StarTech.com
Herst.-Nr.:
BRACKET25SAT
EAN/GTIN:
5055851269293
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Bauen Sie eine 2,5-Zoll SATA-Festplatte in jeden Desktop-PC mit freiem 3,5-Zoll-Einschub ein
Mit dem SATA-Festplattenmontage-Kit BRACKET25SAT können Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte (HDD) oder Solid-State-Laufwerk (SSD) in einen 3,5-Zoll-Einbauschacht installieren -- so können Sie die Leistung Ihres Desktop-Arbeitsplatzes mit der zusätzlichen Geschwindigkeit eines 2,5-Zoll SSD erweitern.
Für eine problemlose Installation enthält das Laufwerkmontage-Kit alle benötigten SATA-Daten- und Stromkabel für das SATA-Laufwerk. Die Halterung kann außerdem IDE-Laufwerke aufnehmen, wenn unser 2,5-Zoll-auf-3,5-Zoll-IDE-Festplatten-Kabeladapter (IDE4044) verwendet wird.
BRACKET25X2 bietet eine solide Stahlkonstruktion und wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
The StarTech.com Advantage
- Verbessern Sie die Leistungsgeschwindigkeit des Desktop-Computers durch Hinzufügen von 2,5-Zoll-Solid State Drives in einem 3,5-Zoll-Einbauschacht
- Garantierte Zuverlässigkeit mit solider Aluminiumkonstruktion und lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
115 g
Technische Details
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
110 g
Breite
98 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
10 mm
Größe (Imperial)
2.5 "
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Montage-Kits
Weitere Suchbegriffe:
Festplatten Einbauschienen
,
HDD Einbauschienen
,
Festplatten Adapter
,
Festplattenadapter
,
Gehäuse-Zubehör
,
Gehäusezubehör
,
Internal Hard Drives
,
Interne Festplatte
,
internal HDD
,
interne Festplatten
,
Internes SSD
,
Internes Solid State Drive
,
Montagehalterung
,
Adapter SATA
,
SATA Adapter
,
SSD
,
SSD Festplatten
,
Solid State Disk
,
Solid State Drive
,
3,5 zoll festplatten einbaurahmen
,
festplatten einbaurahmen
,
interne ssd 3,5 zoll
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,55*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com 2,5" auf 3,5" Aluminium SATA Festplattengehäuse für HDD/SSD bis 12,5mm
StarTech.com
25SAT35HDD
ab € 19,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen