| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-16492144 Herst.-Nr.: 18790 EAN/GTIN: 4250234587907 |
| |
|
| | |
| Weiche und gleichmäßige Ausleuchtung Die Octagon Softbox aus der Serie Orange Line von walimex pro sorgt für eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Aufgrund ihrer Form eignet sie sich besonders gut für die Peoplefotografie, da sie einen angenehmen, runden Reflex in den Augen des Models schafft. Ein Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher zu gestalten. Der Außendiffusor wird ganz einfach über die Softbox gestülpt. Die Softbox lässt sich leicht aufbauen.
Einsatz von hochwertigen Materialien Bei der Herstellung der Softbox wurde auf die Verwendung von hochwertigen und hitzeresistenten Materialien großer Wert gelegt. Diese sind hervorragend verarbeitet und sorgen für eine besonders hohe Qualität und lange Lebensdauer. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1960 g | | Länge (mm) | 395 mm | | Breite | 1200 mm | | Höhe | 1200 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Material | Aluminium, Baumwolle, PVC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |