Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Micro-USB Lade- und Synchronisationskabel, Spiralkabel, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay Micro-USB Lade- und Synchronisationskabel, Spiralkabel, 1m
Goobay Micro-USB Lade- und Synchronisationskabel, Spiralkabel, 1m
Goobay Micro-USB Lade- und Synchronisationskabel, Spiralkabel, 1m
Goobay Micro-USB Lade- und Synchronisationskabel, Spiralkabel, 1m
Goobay Micro-USB Lade- und Synchronisationskabel, Spiralkabel, 1m
Goobay Micro-USB Lade- und Synchronisationskabel, Spiralkabel, 1m
Goobay Micro-USB Lade- und Synchronisationskabel, Spiralkabel, 1m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15949416
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     62334
EAN/GTIN:
     4040849623349
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Spiralform
Spiralformlampe
Spiralkabel
Spiralleitung
Zur Stromversorgung und Datenübertragung unterstützen unsere USB-Verbindungskabel Handys, Kameras, Kopfhörer, Smartwatches, Tablets und vieles mehr. Das Goobay USB-Kabel ermöglicht eine störungsfreie Verbindung und schafft High-Speed-Übertragungsraten. Sowohl die Übertragung von Dokumenten als auch von Audio- und Videodateien klappt so schon in kürzester Zeit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3.5 mm
Gewicht
35 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
49273
ab € 1,99*
Zubehör
Goobay
49282
ab € 1,83*
Zubehör
Goobay
49283
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.