Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba 240x105 mm Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elba 240x105 mm Gelb
Elba 240x105 mm Gelb
Elba 240x105 mm Gelb
Elba 240x105 mm Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15897927
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     400014010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Trennstreifen
trennstreifen blauer engel gelb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
105 mm
Technische Details
Produktfarbe
Gelb
Material
Karton
Weitere Suchbegriffe: trenn laschen, trenn-laschen gelb
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,03634* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oxford
400014012
ab € 2,16*
Ähnlich
Oxford
400014011
ab € 2,17*
Ähnlich
ELBA
400014013
ab € 2,16*
Ähnlich
Soennecken
1411
ab € 1,15*
Ähnlich
Soennecken
121220610
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.