Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 1m USB2.0 microB/miniB USB Kabel Micro-USB B Mini-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 1m USB2.0 microB/miniB USB Kabel Micro-USB B Mini-USB B Schwarz
DeLOCK 1m USB2.0 microB/miniB USB Kabel Micro-USB B Mini-USB B Schwarz
DeLOCK 1m USB2.0 microB/miniB USB Kabel Micro-USB B Mini-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15758695
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83177
EAN/GTIN:
     4043619831777
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
Dieses USB Kabel von Delock kann beim Anschluss diverser Geräte mit USB micro oder USB mini Schnittstelle eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
Micro-USB B
Anschluss 2
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83121
ab € 2,81*
Zubehör
Delock
83104
ab € 1,02*
Zubehör
Delock
83147
ab € 2,09*
Zubehör
Delock
83162
ab € 1,32*
Zubehör
Delock
83164
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.