Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynavox WS-502 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynavox WS-502 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 40 W
Dynavox WS-502 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15745528
Hersteller:
     Dynavox
Herst.-Nr.:
     202813
EAN/GTIN:
     4250019115134
Suchbegriffe:
Flatpanellautsprecher
Kompaktlautsprecher
Regal-Lautsprecher
Regallautsprecher
  • Dynavox WS-502 Flatpanelautsprecher. Äußerst flaches 2-Wege Lautsprecherpaar mit hervorragendem Klangbild. Gut geeignet als Wandlautsprecher und Surroundbox. - Technische Daten: Woofer 135mm, Dynamischer Hochtöner, Leistung 40 Watt, Impedanz 4 Ohm, Frequenzgang 75-20KHz. Maße LxBxH 272 x 184 x 37 mm. Farbe schwarz. Lieferung/Preis paarweise.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
184 x 37 x 272 mm
Audio
RMS-Leistung
40 W
Frequenzbereich
75 - 20000 Hz
Impedanz
4 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
184 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
272 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Polklemme
Ja
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
in-Wand/in-Decke
Anzahl des Antriebs
2
Lautsprechergehäuse
Geschlossen
Hochtöner
Ja
Woofer
Ja
Tieftönerdurchmesser
135 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Universal
Gehäusematerial
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Wandlautsprecher, wandlautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.