Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic RP-HT090E Kopfhörer Kopfband 3,5-mm-Anschluss Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic RP-HT090E Kopfhörer Kopfband 3,5-mm-Anschluss Schwarz, Grau
Panasonic RP-HT090E Kopfhörer Kopfband 3,5-mm-Anschluss Schwarz, Grau
Panasonic RP-HT090E Kopfhörer Kopfband 3,5-mm-Anschluss Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1571248
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     RP-HT090E-H
EAN/GTIN:
     5025232274444
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
panasonic 3,5mm kopfhörer
muschelkopfhörer
Wenn Sie sich auch beim Fernsehen nicht mit unnötigem Gewicht belasten wollen, ist der Leichtbügel-Kopfhörer RP-HT090 genau richtig. Auch bei Actionfilmen werden Sie dank XBS-Bass System und hochwertigem 30 mm Neodym-Wandler auf kraftvollen Stereo-Sound nicht verzichten müssen. Die vergrößerten Ohrmuscheln sorgen dabei für das Plus an Sound und Komfort. Besonders angenehm: die beweglich aufgehängten Ohrmuscheln für den noch höheren Tragekomfort. Dank des 5m langen Kabels darf die Couch auch ruhig mal etwas weiter weg stehen. Und damit Sie während des Films bequem die Lautstärke auf Ihre Bedürfnisse einstellen können, ist im Kabel auch noch ein Lautstärkeregler implementiert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Sonstige Funktionen
Maximale Eingangsleistung
0.040 W
Steckeradapter
Ja
Lieferumfang
Audio-Adapter enthalten
6,3 mm
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Maximale Belastbarkeit
1000 mW
Kopfhörerfrequenz
16 - 22000 Hz
Impedanz
24 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
100 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
30 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Kabellänge
5 m
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
3,5-mm-Anschluss
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: muschelkopfhörer panasonic
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
RP-HT010E-A
ab € 4,08*
Zubehör
Panasonic
RP-HT030E-S
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.