Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect DPVGA15CM Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect DPVGA15CM Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort VGA (D-Sub) Schwarz
Microconnect DPVGA15CM Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort VGA (D-Sub) Schwarz
Microconnect DPVGA15CM Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15553645
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     DPVGA15CM
EAN/GTIN:
     5711045445736
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
198 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
48 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.2
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
3D
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
ANX9832
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
32
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Gewicht
38 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.