Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips DVD-RW DN4S4B10F/00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips DVD-RW DN4S4B10F/00
Philips DVD-RW DN4S4B10F/00
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1512430
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DN4S4B10F/00
EAN/GTIN:
     8712581402938
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Der Markt für DVD+Rs und DVD+RWs wächst ständig, und Philips spielt dabei eine führende Rolle. Philips gehört stets zu den ersten, die innovative Entwicklungen wie z. B. High-Speed- & High-Capacity-Discs auf den Markt bringen.
- Optimale Lösung für Daten, PC-Musik, Fotos & Spiele
- Höchster Komfort
- Aufnahmen in höchster Qualität speichern
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Typ
DVD-RW
Aufnahmezeit
120 min
Schreibgeschwindigkeit DVD
4 x
Weitere Suchbegriffe: dvd-rw spindel, dvd-rw, dvd-rw 4.7gb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.