Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin KG 2392 Kontaktgrill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin KG 2392 Kontaktgrill
Severin KG 2392 Kontaktgrill
Severin KG 2392 Kontaktgrill
Severin KG 2392 Kontaktgrill
Severin KG 2392 Kontaktgrill
Severin KG 2392 Kontaktgrill
Severin KG 2392 Kontaktgrill
Severin KG 2392 Kontaktgrill
Severin KG 2392 Kontaktgrill
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15041561
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     KG 2392
EAN/GTIN:
     4008146003530
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
kontakt grill
Aufklappbare Grillfläche zum fettfreien Grillen.
Knusprige Paninis mit typischem Grillmuster.
Mit Arretiereinrichtung zum Überbacken.
Auswechselbare, glatte Zusatzplatten.
Temperaturregler, Kontrollleuchte, Ein-Aus-Schalter.
Inkl. Fettauffangschale.
Weitere Informationen:
Merkmale
Teflonbeschichtet
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Formfaktor
Rechteckig
Regelbare Temperatur
Ja
Art der Oberfläche
Feuerrost
Kochoberfläche
240 x 270 mm
Anzahl der Platten/Ablageflächen
2
Deckel
Ja
Deckel Eigenschaften
Scharnier
Entfernbare Platten
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Anzeigelicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
5700 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
176 mm
Verpackungshöhe
398 mm
Paketgewicht
7000 g
Energie
Leistung
1800 W
Ein-/Ausschalter
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.