Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin KG 2389 Kontaktgrill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin KG 2389 Kontaktgrill
Severin KG 2389 Kontaktgrill
Severin KG 2389 Kontaktgrill
Severin KG 2389 Kontaktgrill
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15041559
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     KG2389
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
Antihaftbeschichtete Grillplatten.
Fettfreies Grillen von Fleisch und Gemüse.
Mit Arretiereinrichtung zum Überbacken.
Inkl. 2 Fettauffangschalen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Teflonbeschichtet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Formfaktor
Rechteckig
Regelbare Temperatur
Ja
Art der Oberfläche
Rost
Kochoberfläche
330 x 240 mm
Anzahl der Platten/Ablageflächen
2
Deckel
Ja
Deckel Eigenschaften
Scharnier
Entfernbare Platten
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Anzeigelicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
308 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
119 mm
Gewicht
3800 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
412 mm
Verpackungstiefe
131 mm
Verpackungshöhe
364 mm
Paketgewicht
4300 g
Energie
Leistung
1800 W
Ein-/Ausschalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrogrill severin, elektrogrill
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.