Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p VC 156 L Audio-Kabel 0,1 m SCART (21-pin) 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p VC 156 L Audio-Kabel 0,1 m SCART (21-pin) 3.5mm Schwarz
e+p VC 156 L Audio-Kabel 0,1 m SCART (21-pin) 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14912320
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     VC 156 L
EAN/GTIN:
     4005298011079
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Adapterkabel Klinke
für Audio-Wiedergabe 21pol Scart-Stecker + 3,5mm Stereo-Klinkenkupplung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Anschluss 1
SCART (21-pin)
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.