Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 84277 Audio-Kabel 10 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 84277 Audio-Kabel 10 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
DeLOCK 84277 Audio-Kabel 10 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
DeLOCK 84277 Audio-Kabel 10 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14809768
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84277
EAN/GTIN:
     4043619842773
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Dieses Klinkenkabel von Delock können Sie z.B. beim Anschluss Ihrer Soundkarte an einen Verstärker einsetzen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.