| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-14759962 Herst.-Nr.: DB-330505-000-S EAN/GTIN: 4016032298700 |
| |
|
| | |
| Dual Link Adapter von HDMI auf DVI - unterstützt digitale sowie analoge Signale
- Full HD-Auflösung 1080p / 60 Hz - Unterstützt Dual Link DVI (24+5) & DVI (24+1) - Unterstützt digitale und analoge Signale - Geeignet für bi-direktionale Signalübertragung HDMI<=>DVI - Plug and Play - keine Treiber benötigt - Kompakter Adapter
Dieser Adapter eignet sich zum Verbinden von HDMI-Kabeln Typ A an Geräte oder Kabel mit DVI-I Stecker. Unterstützt werden dabei digitale sowie analoge Signalübertragungen. Der Adapter funktioniert bi-direktional, d. h. er kann in beide Richtungen adaptieren. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Maximale Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | | Ursprungsland | China | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | HDMI Type A (Standard) | | Anschluss 2 | DVI-D | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | Logistikdaten | VK Zolltarifcode | 85366990 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 100 mm | | Verpackungstiefe | 35 mm | | Paketgewicht | 80 g | | Verpackungsvolumen | 472.5 cm³ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |