Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson AC Cable, UK cable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson AC Cable, UK cable
Epson AC Cable, UK cable
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14739016
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     2093752
EAN/GTIN:
     8715946260860
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Japan
Warentarifnummer (HS)
84439990
Technische Details
Kompatibilität
TM-H6000IV, TM-T88V, TM-T88IV
Kabeltyp
AC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
64 mm
Verpackungstiefe
237 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
230 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C31C249012
ab € 507,34*
Zubehör
Epson
C31CA85042
ab € 243,37*
Zubehör
Epson
C31CE94115
ab € 325,87*
Zubehör
Epson
C31C513057
ab € 233,66*
Zubehör
Epson
C31C514007
ab € 212,59*
Zubehör
Epson
C31C514007A0
ab € 213,42*
Zubehör
Epson
C31C514057
ab € 212,69*
Zubehör
Epson
C31C514057A0
ab € 212,61*
Zubehör
Epson
C31C515052
ab € 176,10*
Zubehör
Epson
C31C516057
ab € 233,93*
Zubehör
Epson
C31C517007
ab € 202,29*
Zubehör
Epson
C31C517057
ab € 212,58*
Zubehör
Epson
C31C518052
ab € 176,25*
Zubehör
Epson
C31C163272
ab € 255,27*
Zubehör
Epson
C31C163292
ab € 255,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.