Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect GRU0033WDK Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect GRU0033WDK Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Microconnect GRU0033WDK Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14685778
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     GRU0033WDK
EAN/GTIN:
     5711045108983
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
steckdosenleiste weiß 3 meter
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
288 mm
Verpackungstiefe
133 mm
Verpackungshöhe
68 mm
Paketgewicht
486 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
386 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
Typ K
Stromstecker-Typ
Typ K
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.