Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim DVD-R Matt Silver 4,7 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim DVD-R Matt Silver 4,7 GB
Verbatim DVD-R Matt Silver 4,7 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1467762
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43547
EAN/GTIN:
     0023942435471
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Beim DVDR/RW-Sortiment von Verbatim kommt unsere bewährte MKM/Verbatim-Technologie zum Einsatz, dank derer jede Aufnahme qualitativ hochwertig ist. Dank der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Mitsubishi Chemical und in enger Zusammenarbeit mit Laufwerksherstellern kann die weitreichende Kompatibilität der Verbatim-Disks sichergestellt werden. Dies macht sie ideal für den Austausch von Computerdaten, Privatvideos, Fotos und Musik. Von Europas Nummer 1* für beschreibbare Medien
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85234190
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Typ
DVD-R
Aufnahmezeit
120 min
Schreibgeschwindigkeit DVD
16 x
Weitere Suchbegriffe: verbatim dvd-r 4,7 gb, dvd-rw, dvd-rw 4.7gb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.