Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displex Premium Panzerglas (Full Cover, 10H) für Apple iPhone 17 Pro,MountMaster Full Cover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Displex Premium Panzerglas (Full Cover, 10H) für Apple iPhone 17 Pro,MountMaster Full Cover
Displex Premium Panzerglas (Full Cover, 10H) für Apple iPhone 17 Pro,MountMaster Full Cover
Displex Premium Panzerglas (Full Cover, 10H) für Apple iPhone 17 Pro,MountMaster Full Cover
Displex Premium Panzerglas (Full Cover, 10H) für Apple iPhone 17 Pro,MountMaster Full Cover
Displex Premium Panzerglas (Full Cover, 10H) für Apple iPhone 17 Pro,MountMaster Full Cover
Displex Premium Panzerglas (Full Cover, 10H) für Apple iPhone 17 Pro,MountMaster Full Cover
Displex Premium Panzerglas (Full Cover, 10H) für Apple iPhone 17 Pro,MountMaster Full Cover
Displex Premium Panzerglas (Full Cover, 10H) für Apple iPhone 17 Pro,MountMaster Full Cover
Displex Premium Panzerglas (Full Cover, 10H) für Apple iPhone 17 Pro,MountMaster Full Cover
Displex Premium Panzerglas (Full Cover, 10H) für Apple iPhone 17 Pro,MountMaster Full Cover
Displex Premium Panzerglas (Full Cover, 10H) für Apple iPhone 17 Pro,MountMaster Full Cover
Artikel-Nr.:
     CIDE0-145084592
Hersteller:
     Displex
Herst.-Nr.:
     02255
EAN/GTIN:
     4028778127176
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Full Cover bzw. Edge-to-Edge Real Glass mit EASY-ON® MountMaster

Full Cover bzw. 3D/ Curved Schutzglas
Im Vergleich zu sogenannten 2D Schutzgläsern decken die Displex Full Cover Panzergläser (3D/ Curved) nicht nur den aktiven, sondern den gesamten Displaybereich ab. Insbesondere bei gewölbten Displays empfehlen wir ein Full Cover Schutzglas (3D/ Curved), da es an die „runden Kanten“ des Smartphone Displays angepasst ist und diese optimal schützt. Das bedeutet maximalen Schutz, optimale Displaynutzung, ohne störende Kanten.

Glas- und Kantenhärte
Das Displex Panzerglas hat einen Härtegrad von 10H und ist damit nicht nur kratz-, bruch-, und stoßfester als vergleichbare Markenprodukte, sondern übertrifft sogar hochwertiges Saphirglas (9H), das bei Luxusuhren eingesetzt wird. Die Kanten, die bruch- und stoßanfälligste Zone des Smartphones und Schutzglases, sind spezialgehärtet, durch eine mehrfache Polierung abgerundet und mit einer Schock-absorbierenden Kante (bei Full Cover Schutzgläsern) veredelt. Durch dieses aufwendige Produktionsverfahren wird das Schutzglas extrem widerstandsfähig gegen Schläge, Stöße und Bruch und ist zugleich besonders angenehm bei der Nutzung.

Hüllenfreundlich
Unser Displex Schutzglas wird bis auf 5/100 mm genau auf die Smartphone Konturen gefertigt und passt somit perfekt auf Ihr Smartphone. Außerdem ist die Schutzfolie ultradünn. Somit lassen sich alle handelsüblichen Schutzhüllen & Cases mit der Panzerglasfolie benutzen. Durch einen kombinierten Schutz aus Displex Tempered Glass und Ihrer Lieblingshülle wird Ihr Smartphone rundum optimal geschützt.

Anti Fingerprint
Die oberste Schicht unserer 4-Layer Technology besteht aus einem High-Tech Plasma Coating. Die hydro- und oleophobe Anti-Fingerprint-Beschichtung ist fett- und schmutzabweisend, extrem langanhaltend und gewährleistet optimalen Touch und Scrollen. Durch diese Technologie sieht Ihr Display nicht nur schöner aus, sondern bleibt auch länger sauber und muss somit seltener gereinigt werden. Hinweis: der Displex Screen Protector unterstützt auch den 3D/ Haptic Touch (Apple) und die Fingerprint-Sensoren aller Smartphone Hersteller.

Splitterschutz
Der im Real Glass integrierte High-Tech Splitterschutz von Displex gewährleistet absolute Sicherheit, auch beim Bruch des Panzerglases. Durch das Verbundmaterial der zweiten Schicht im Schutzglas splittert dieses nicht und garantiert somit eine absolut sichere Verwendung. Und wenn es doch zum Ernstfall kommen sollte und das Schutzglas einen Schlag, Fall oder Stoß abgefangen hat und gebrochen ist, dann kann das Displex Schutzglas durch den integrierte High-Tech Splitterschutz problemlos in einem Stück vom Display abgezogen werden.

Hochleistungs-Silikon
Nach der Montage des Schutzglases sorgt das Hochleistungs-Silikon für optimale Haft-Eigenschaften und eine klare Optik. Damit die Handy-Schutzfolie langfristig und zuverlässig hält, ist das Silikon auf alle Display-Beschichtungen der verschiedenen Hersteller angepasst. Auch die Optik wird dabei nicht beeinflusst: trotz Displayschutzfolie können Sie packende Videos und Fotos mit maximaler Transparenz und Farbtreue genießen.

Schutzglas aufbringen mit dem EASY-ON® MountMaster
Das Schutzglas ist bereits vormontiert, sodass der Applikator nur auf das Smartphone aufgesetzt und die Lasche gezogen werden muss. Innerhalb weniger Sekunden sitzt das Panzerglas blasenfrei, staubfrei und perfekt ausgerichtet auf dem Display.
Der EASY-ON® MountMaster sorgt dafür, dass nichts verrutscht: keine schiefe Anbringung, keine verdeckten Lautsprecher- oder Mikrofonöffnungen. Das Ergebnis: passgenaue, schnelle und professionelle Schutzglas-Montage – ganz ohne Aufwand.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Einbauwanne
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.3 mm
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Rahmentyp
Vollformat
Verpackungsdaten
Paketgewicht
65 g
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 17 Pro
Schutzfunktion
Stoßfest, Staubresistent, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Härte
10H
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie, displayschutz, rückenschutz, schutzfolien, schutzgläser, handyschutz, bildschirmschutz, rückseitenabdeckungen, handy-schutzfolien, schutzcover, displayabdeckungen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.