Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Socket strips 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schroff Socket strips 230 V
Schroff Socket strips 230 V
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1445003
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60110-206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
19"-Leiste mit Wippschalter, Deutschland
Steckdosenleiste mit 8 Steckereinsätzen und Schalter
Einbauhöhe 1 HE, 19''- Einbaumaß
Anschlussleitung 2 m
Steckdosenleiste beim Einbau in alle vier Richtungen (in 90° Schritten) drehbar
Montage horizontal und vertikal möglich
Weitere Informationen:
Energie
Nominale Eingang Spannung
230 V
Spitzenstrom
3600 W
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
44 x 439 x 44 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21190-435
ab € 13,21*
Zubehör
Schroff
60110-202
ab € 39,20*
Zubehör
Schroff
21101-809
ab € 24,27*
Zubehör
Schroff
20110-068
ab € 7,31*
Zubehör
nVent
21101-810
ab € 34,43*
Zubehör
Schroff
21190-095
ab € 3,04*
Zubehör
nVent Schroff
60118-434
ab € 174,40*
Zubehör
nVent Schroff
60118-457
ab € 29,58*
Zubehör
nVent Schroff
60118-458
ab € 15,96*
Zubehör
nVent Schroff
D19BPT1RU
ab € 62,53*
Zubehör
Schroff
23130010
ab € 22,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.