Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink KAB0014 Kabelbinder Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink KAB0014 Kabelbinder Silber
LogiLink KAB0014 Kabelbinder Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14060410
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     KAB0014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
Produktinformationen "Spiralschlauch Kabelbinder, 1,5m" von LogiLink Der Spiralschlauch Kabelbinder von LogiLink bündelt und schützt Kabel zuverlässig. Der flexible Kabelschlauch ist langlebig und wiederverwendbar. Das mitgelieferte Verlegewerkzeug vereinfacht das Bündeln der Kabel. Der Spiralschlauch Kabelbinder ist die platzsparende Möglichkeit für die saubere Verlegung von Kabeln und Reduzierung von Stolperfallen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1500 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
39239000
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
KAB0013
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.