Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA CD-Cover-Etiketten A4 121.5x117.5 mm weiß Papier matt 50 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
HERMA CD-Cover-Etiketten A4 121.5x117.5 mm weiß Papier matt 50 St.
HERMA CD-Cover-Etiketten A4 121.5x117.5 mm weiß Papier matt 50 St.
HERMA CD-Cover-Etiketten A4 121.5x117.5 mm weiß Papier matt 50 St.
HERMA CD-Cover-Etiketten A4 121.5x117.5 mm weiß Papier matt 50 St.
HERMA CD-Cover-Etiketten A4 121.5x117.5 mm weiß Papier matt 50 St.
HERMA CD-Cover-Etiketten A4 121.5x117.5 mm weiß Papier matt 50 St.
HERMA CD-Cover-Etiketten A4 121.5x117.5 mm weiß Papier matt 50 St.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-138480
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4373
EAN/GTIN:
     4008705043731
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
CD-Cover
CD-Einleger
CD-Cover-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Zur sauberen Beschriftung von CD-Hüllen, ideal zum Archivieren. 2 in 1: zum Aufkleben oder Einschieben - Etikett und CD-Einleger in einem. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, PEFC-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage.

- CD-Cover-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend
- Zur sauberen Beschriftung von CD-Hüllen, ideal zum Archivieren
- Passend für alle Jewel- und Slim Cases
- 2 in 1: zum Aufkleben oder Einschieben - Etikett und CD-Einleger in einem
- Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern
- Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
299 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Abgerundetes Rechteck
Zertifizierung
PEFC
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
121.5 mm
Etikettenhöhe
117.5 mm
Bogenbreite
210 mm
Bogenlänge
297 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
50 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
2 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Technische Eigenschaften
CD cover
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,169* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,75*
€ 23,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,56*
€ 18,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,49*
€ 14,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,00*
€ 13,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,76*
€ 12,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,45*
€ 10,06
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5037
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.