Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica UH 17051 W Halb eingebaut (Pullout) Weiß 295 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica UH 17051 W Halb eingebaut (Pullout) Weiß 295 m³/h
Amica UH 17051 W Halb eingebaut (Pullout) Weiß 295 m³/h
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13376387
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     UH17051W
EAN/GTIN:
     4040729170307
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Unterbauhaube, 50 cm, Schieberegler

Moderne Unterbauhaube klares Design / Schieberegler

Ausstattung

- Bedienung über Schieberegler
- 3 Leistungsstufen
- Abluft- oder Umluftbetrieb
- 1 Acryl-Fettfilter
Weitere Informationen:
Energie
Motorleistung
135 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
4500 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
295 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Maximale Umluftbetrieb Leistung
280 m³/h
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
45 dB
Geräuschpegel (mittlere Geschwindigkeit)
48 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
50 dB
Luftschallemission (Umluftbetrieb)
51 dB
Design
Typ
Halb eingebaut (Pullout)
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Kabellänge
2.2 m
Durchmesser Auspuffanschluss
120 mm
Filterung
Fettfiltertyp
Aluminium
Anzahl Filter
1 Stück(e)
Beleuchtung
Lampenleistung
40 W
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.