Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa PROSLIM SATA 3.0 50cm SATA-Kabel 0,50 m Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa PROSLIM SATA 3.0 50cm SATA-Kabel 0,50 m Blau
Akasa PROSLIM SATA 3.0 50cm SATA-Kabel 0,50 m Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13135443
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-CBSA05-50BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Stecker
7-pin
Merkmale
Kabellänge
0.50 m
Kabeltyp
SATA III
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Blau
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.