Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa PROSLIM SATA 3.0 15cm SATA-Kabel 0,15 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa PROSLIM SATA 3.0 15cm SATA-Kabel 0,15 m Schwarz
Akasa PROSLIM SATA 3.0 15cm SATA-Kabel 0,15 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13135438
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-CBSA05-15BK
EAN/GTIN:
     723856359923
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Stecker
7-pin
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Kabeltyp
SATA III
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.