Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fysic FX-6020 Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fysic FX-6020 Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Fysic FX-6020 Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-1976
Hersteller:
     Fysic
Herst.-Nr.:
     FX-6020
EAN/GTIN:
     8712412553105
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlose Verbindung
Ja
Telefoneigenschaften
Telefonbuch Kapazität
50 Eintragungen
Polyphoner Klingelton
Ja
Multi base Fähigkeit
1
Multi-Function Hörer
4
Sonstige Funktionen
Tasten des Mobilteils
Ja
Kurzbefehle
3
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Anzahl der Farben des Displays
Monochrom
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85171800
Anzeige
Ladestandsanzeige (voll)
Ja
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Intercom
Ja
Klingeltontyp
Polyphonisch
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
2
Basisstation
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Große Knöpfe
Ja
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Personifizierung
Menü
Anzahl der programmierbaren Tasten
3
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, dect
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
4
pro Stück
€ 2,90*
ab € 100,42*
€ 130,28*
6 Tage
6
pro Paket
Frei Haus
ab € 100,43*
€ 130,29*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.