Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit S100X150YAJ Etiketten erstellendes Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit S100X150YAJ Etiketten erstellendes Band
Panduit S100X150YAJ Etiketten erstellendes Band
Artikel-Nr.:
     3517A-49081601
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     S100X150YAJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
38.1 m
Breite
25.4 mm
Sonstige Funktionen
Band-Größe
25.4 mm
Merkmale
Drucktechnologie
Laser
Material
Polyester
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,10888*
€ 0,10888*
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,10997*
€ 0,10997*
22 Tage
nicht lagernd
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,12*
€ 0,12*
1 Tag
2
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 267,96*
€ 351,75*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 25,00*
ab € 265,66*
€ 404,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,10888*
€ 0,12957
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 544,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
SPC35192
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.