Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-63917 Herst.-Nr.: 62361 EAN/GTIN: 4040849623615 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Kabeldurchmesser | 2.6 mm | Merkmale | Kabellänge | 1.5 m | | Anschluss 1 | 3.5mm | | Anschluss 2 | 3.5mm | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Weiß | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Kabelmaterial | Kupfer | | AWG Kabelgröße | 28 | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,46* | € 2,30* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,42* | € 3,72* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,14* | € 14,54* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,01* | € 29,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|