|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-125096700 Herst.-Nr.: 4052025501075 EAN/GTIN: 4052025501075 |
| |
|
|  |  |
 | Frühstückstablett für Speisen & Getränke Mit dem Holztablett bist Du für ein entspanntes Frühstück im Bett, ein gemütliches Kaffeekränzchen mit Freunden oder die nächste Dinnerparty bestens gerüstet. Dank der 2 praktischen Griffe lässt sich das Teetablett einfach und sicher zum Wunschort transportieren, der hohe Rand verhindert dabei das Herunterfallen von Speisen und Geschirr. Das Küchentablett besteht aus robustem Mangoholz und überzeugt zudem mit seiner rustikalen Optik. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Klassisches Serviertablett |  | Form | Rechteck |  | Material | Holz |  | Produktfarbe | Braun |  | Griff(e) | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 360 mm |  | Tiefe | 260 mm |  | Höhe | 50 mm |  | Gewicht | 900 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |