Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
CAPTIVA Highend Gaming I88-055IT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-125067527
Hersteller:
Captiva
Herst.-Nr.:
88055
EAN/GTIN:
4046373880555
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Captiva Laptops
Captiva Notebooks
Steigere deine Produktivität mit den CAPTIVA Office Notebooks - der Marke, die für Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit steht. Egal, ob du im Büro arbeitest, unterwegs bist oder von zu Hause aus arbeitest, CAPTIVA bietet dir die perfekte Lösung, um deine Arbeitsabläufe zu optimieren.
Mit den CAPTIVA Office Notebooks erhältst du die neueste Technologie und die besten Komponenten, um effizient und produktiv zu arbeiten. Unsere Notebooks sind mit leistungsstarken Intel oder AMD Prozessoren ausgestattet, die eine hohe Leistung und Geschwindigkeit bieten, um auch anspruchsvolle Aufgaben mühelos zu bewältigen. Die hochauflösenden Displays sorgen für klare und gestochen scharfe Bilder, damit du deine Arbeit in bester Qualität erledigen kannst.
Ein weiterer Vorteil der CAPTIVA Office Notebooks ist ihre Mobilität. Mit einem schlanken und leichten Design kannst du dein Notebook überallhin mitnehmen und von überall aus arbeiten. Egal, ob du in Meetings bist, auf Geschäftsreisen gehst oder einfach nur in einem Café arbeiten möchtest, CAPTIVA Office Notebooks bieten dir die Flexibilität, deine Arbeit überall zu erledigen, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.
Die Zuverlässigkeit unserer CAPTIVA Office Notebooks ist ein weiterer Grund, warum sie bei Geschäftsleuten so beliebt sind. Unsere Notebooks werden mit hochwertigen Komponenten gebaut und durchlaufen strenge Qualitätskontrollen, um sicherzustellen, dass sie den höchsten Standards entsprechen. Du kannst dich darauf verlassen, dass dein CAPTIVA Office Notebook auch bei langen Arbeitssitzungen stabil und zuverlässig bleibt.
Ein weiterer Vorteil von CAPTIVA ist unser exzellenter Kundenservice. Unser Team von Experten steht dir jederzeit zur Verfügung, um Fragen zu beantworten, Probleme zu lösen oder einfach nur Ratschläge zu geben. Wir wissen, wie wichtig es ist, dass deine Arbeitsabläufe reibungslos verlaufen, und wir tun alles, um sicherzustellen, dass du mit deinem CAPTIVA Office Notebook rundum zufrieden bist.
Aber CAPTIVA bietet nicht nur Office Notebooks an. Wir haben auch eine breite Palette an Zubehör, um dein Arbeitsumfeld zu optimieren. Von ergonomischen Tastaturen und Mäusen bis hin zu Dockingstationen und Monitoren - bei CAPTIVA findest du alles, was du brauchst, um deine Produktivität zu steigern und effizienter zu arbeiten.
Also, worauf wartest du noch? Steigere deine Produktivität mit CAPTIVA Office Notebooks und erlebe eine neue Dimension des Arbeitens. Unsere Notebooks bieten dir die Leistung, Mobilität und Zuverlässigkeit, die du brauchst, um deine Arbeitsabläufe zu optimieren. Besuche noch heute unsere Website und entdecke die Welt von CAPTIVA Office Notebooks.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4070
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon 780M
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
On-Board-Grafikadapterfamilie
AMD Radeon
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
4000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der HDDs
4000 GB
Anzahl der installierten HDDs
2
Gesamtkapazität der SSDs
4000 GB
SSD Speicherkapazität
4000 GB
SSD Schnittstelle
M.2
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
80 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
6 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Marktpositionierung
Gaming
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Passwortschutz
Ja
Audio
Audio-System
Nahimic Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
1 MP
Frontkamera HD Typ
Full HD
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Beleuchteter Bereich der Tastatur
1-zone RGB
Tastatursprache
Italienisch
Speicher
Speicherkapazität
64 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz
5200 MHz
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Breite
342 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
21.9 mm
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Energie
USB Typ-C Ladeport
Ja
Netzteilstärke
240 W
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
USB Power Delivery
Ja
Software
vorinstallierte Software
BullGuard Internet Security (trial version)
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000,100 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.3 "
Display-Auflösung
2560 x 1600 Pixel
HD-Typ
WQXGA
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:10
Bildschirmdiagonale (cm)
38.9 cm
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 7
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
8845HS
Prozessor-Taktfrequenz
3.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor-Threads
16
Prozessor Boost-Frequenz
5.1 GHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Laptops
Weitere Suchbegriffe:
Gaming Laptop
,
Gaming Notebook
,
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
business laptop
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.196,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.196,22*
€ 2.613,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.182,13*
€ 2.596,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.100,88*
€ 2.500,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.049,17*
€ 2.438,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.986,83*
€ 2.364,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 120,55*
Zubehör
R-Go Tools Laptopständer R-Go Riser Flexible, ergonomisch, faltbarer und einstellbarer Laptopständer, Schwarz
R-Go Tools
RGORISTBL
€ 71,09*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 53,27*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.