Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
 | Separater Grafikadapter | Ja |
 | Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
 | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
 | Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
 | Separater Grafik-Adapterspeicher | 6 GB |
 | Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
 | On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 2000 GB |
 | Speichermedien | SSD |
 | Gesamtkapazität der HDDs | 2000 GB |
 | Anzahl der installierten HDDs | 1 |
 | Gesamtkapazität der SSDs | 2000 GB |
 | Anzahl SSD installiert | 1 |
 | SSD Speicherkapazität | 2000 GB |
 | SSD Schnittstelle | M.2 |
 | Integrierter Kartenleser | Ja |
Sonstige Funktionen | DisplayPorts-Version | 1.4 |
Akku/Batterie | Batteriekapazität | 80 Wh |
 | Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
 | Akku-/Batteriekapazität | 80 mAh |
 | Akku-/Batteriebetriebsdauer | 6 h |
Design | Produkttyp | Laptop |
 | Produktfarbe | Schwarz |
 | Formfaktor | Klappgehäuse |
 | Gehäusematerial | Metall, Kunststoff |
 | Marktpositionierung | Gaming |
Sicherheit | Kabelsperre-Slot | Ja |
 | Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
 | Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
 | Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
 | Passwortschutz | Ja |
Audio | Audio-Chip | Nahimic |
 | Audio-System | Nahimic Audio |
 | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
 | Lautsprecher Hersteller | Nahimic |
 | Eingebautes Mikrofon | Ja |
Kamera | Frontkamera | Ja |
 | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 1 MP |
 | Frontkamera HD Typ | Full HD |
Tastatur | Numerisches Keypad | Ja |
 | Eingabegerät | Touchpad |
 | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
 | Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung | RGB |
 | Beleuchteter Bereich der Tastatur | 1-zone RGB |
 | Tastaturaufbau | QWERTY |
 | Tastatursprache | Deutsch, Italienisch |
Speicher | Speicherkapazität | 16 GB |
 | Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
 | Speichertaktfrequenz | 5200 MHz |
 | Memory Formfaktor | SO-DIMM |
 | Speicherlayout | 2 x 8 GB |
 | Speicherkanäle | Zweikanalig |
Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2200 g |
 | Breite | 342 mm |
 | Tiefe | 245 mm |
 | Höhe | 21.9 mm |
Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja |
 | Betriebsanleitung | Ja |
Energie | Netzteilstärke | 240 W |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
 | Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
 | vorinstallierte Software | BullGuard Internet Security (trial version), Windows 11 Home (64 bit) |
Netzwerk | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
 | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
 | Ethernet/LAN | Ja |
 | Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
 | Bluetooth | Ja |
 | Bluetooth-Version | 5.3 |
Leistungen | Motherboard Chipsatz | Intel HM770 |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 15 " |
 | Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |
 | HD-Typ | WQXGA |
 | Panel-Typ | IPS |
 | Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
 | Display-Oberfläche | Matt |
 | Bildschirmdiagonale (cm) | 38.9 cm |
 | RGB-Farbraum | sRGB |
 | Farbskala | 100 % |
 | Maximale Bildwiederholrate | 240 Hz |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
 | Prozessorhersteller | Intel |
 | Prozessor | i7-13620H |
 | Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation |
 | Anzahl Prozessorkerne | 10 |
 | Prozessor-Threads | 16 |
 | Prozessor Boost-Frequenz | 4.9 GHz |
 | Leistungskerne | 6 |
 | Effiziente Kerne | 4 |
 | Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4.9 GHz |
 | Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3.6 GHz |
 | Prozessor-Cache | 24 MB |
 | Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
 | Grundleistung des Prozessors | 45 W |
 | Maximale Turboleistung | 115 W |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 0 |
 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
 | Mikrofon-Eingang | Ja |
 | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |